Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DALI PUSH-DIM Steuerung 24V

kopierenkopieren
SLV - DALI PUSH-DIM Steuerung 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003106

  • Ausführung - Signalumsetzer

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Art der Spannungsversorgung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163232937

Sonepar Artikelnummer

120968897

Hersteller Artikelnummer

1003106

Hersteller Typ

1003106

Hersteller Artikel Nr.:

1003106

Ausführung:

Signalumsetzer

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Art der Spannungsversorgung:

DC

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Breite:

42 mm

Höhe:

18 mm

Tiefe:

18 mm

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.062 kg

DALI Push-dim Steuerung zur einfachen Bedienung in DALI Systemen.