Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DASAR 2,0 Reflektor 60°

kopierenkopieren
SLV - DASAR 2,0 Reflektor 60°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007240

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163275293

Sonepar Artikelnummer

121091138

Hersteller Artikelnummer

1007240

Hersteller Typ

1007240

Hersteller Artikel Nr.:

1007240

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

60 °

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

85 mm

Breite:

85 mm

Höhe/Tiefe:

52.5 mm

Durchmesser:

85 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.020 kg

Reflektor 60° für die DASAR L/XL.