Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DASAR 2,0 XL rund 24° 3000K DALI

kopierenkopieren
SLV - DASAR 2,0 XL rund 24° 3000K DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1007241

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163275286

Sonepar Artikelnummer

121091130

Hersteller Artikelnummer

1007241

Hersteller Typ

1007241

Hersteller Artikel Nr.:

1007241

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Systemleistung:

27 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

700 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Justierbar:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

27 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2790 lm

Leuchtenlichtausbeute:

103.33 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

270 mm

Höhe/Tiefe:

210 mm

Länge:

270 mm

Außendurchmesser:

270 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

295 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

Nein

Max. Oberflächentemperatur:

60 °C

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

5.500 kg

Die begehbare DASAR XL Bodeneinbauleuchte überzeugt auf ganzer Länge: Das linear gestaltete Gehäuse ist mit seiner runden oder eckigen Abdeckung aus Glas und Edelstahl so stabil wie hochwertig zugleich. Dank dem engen Abstrahlwinkel und der warmweißen Lichtfarbtemperatur von 3000 Kelvin ist eine stimmungsvolle und homogene Außenbeleuchtung garantiert. Der CRI -Wert über 80 sorgt für ein möglichst naturgetreue Farbwiedergabe. So überzeugt DASAR mit einem auf ganzer Linie gelungenem Erlebnis Licht das via DALI noch digital steuerbar ist.