SLV - DASAR PREMIUM und GIMBLE OUT DN160 Bodeneinbauhülse mit Deckel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233792
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163172301
Sonepar Artikelnummer
120969722
Hersteller Artikelnummer
233792
Hersteller Typ
233792
Hersteller Artikel Nr.:
233792
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
500 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.472 kg


