Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DASAR Projector LED PRO, Edelstahl 316, 6W, 3000K, 230V

kopierenkopieren
SLV - DASAR Projector LED PRO, Edelstahl 316, 6W, 3000K, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233571

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163164429

Sonepar Artikelnummer

120969717

Hersteller Artikelnummer

233571

Hersteller Typ

233571

Hersteller Artikel Nr.:

233571

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK04

Max. Systemleistung:

4.6 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

108 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

400 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

4.6 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Leuchtenlichtausbeute:

65.22 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

100 mm

Länge:

72 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.176 kg

Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR Projector LED PRO ist begehbar und überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. Und nicht zuletzt ist es die LED Lebensdauer von 25.000 Stunden, die die Outdoor Erdspiessleuchte LED zum langlebigen Wegbegleiter macht. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?