Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DASAR Projector LED PRO, Edelstahl 316, 7W, 3000K, 12V-24V

kopierenkopieren
SLV - DASAR Projector LED PRO, Edelstahl 316, 7W, 3000K, 12V-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233570

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163164412

Sonepar Artikelnummer

120969716

Hersteller Artikelnummer

233570

Hersteller Typ

233570

Hersteller Artikel Nr.:

233570

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Schutzart (IP):

IP68

Max. Systemleistung:

6.5 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

108 mm

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

6.5 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

520 lm

Leuchtenlichtausbeute:

80 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

100 mm

Länge:

72 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.146 kg

Die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR Projector LED PRO überzeugt mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung. So schafft die Outdoor Erdspiessleuchte LED eine spannende Lichtstimmung, die mit einer langen LED Lebensdauer von 25.000 Stunden überzeugt. Erleben Sie die Außenleuchten im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem rundum gelungenen Erlebnis Licht.