SLV - DASAR® PREMIUM und GIMBLE OUT Bodeneinbautopf schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000655
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163189477
Sonepar Artikelnummer
120969053
Hersteller Artikelnummer
1000655
Hersteller Typ
1000655
Hersteller Artikel Nr.:
1000655
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
176 mm
Breite:
309 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
309 mm
Durchmesser:
309 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
1.033 kg


