SLV - Deckenrosette, 1 Ausgang, rund, chrome, inkl. Zugentlastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132605
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - Chrom
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163157056
Sonepar Artikelnummer
120969832
Hersteller Artikelnummer
132605
Hersteller Typ
132605
Hersteller Artikel Nr.:
132605
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
Chrom
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe/Tiefe:
39 mm
Länge:
85 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.169 kg


