Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Deckensteckdosenabdeckung, matt schwarz

kopierenkopieren
SLV - Deckensteckdosenabdeckung, matt schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009397

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629006218

Sonepar Artikelnummer

121409310

Hersteller Artikelnummer

3009397

Hersteller Typ

3009397

Hersteller Artikel Nr.:

3009397

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.015 kg

Abdeckung passend für den Zigbee-Deckensteckdosen-Dimmer.