SLV - Deckenumlenker für NV-Seil- system, chrom, 2 Stk., 16,2cm, mit Umlenkrolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 186642
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Chrom
Werkstoff - Stahl
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163094122
Sonepar Artikelnummer
120970339
Hersteller Artikelnummer
186642
Hersteller Typ
186642
Hersteller Artikel Nr.:
186642
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Länge:
160 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.815 kg


