Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DECONA Abhängeset 150cm schwarz

kopierenkopieren
SLV - DECONA Abhängeset 150cm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008587

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163298124

Sonepar Artikelnummer

121185480

Hersteller Artikelnummer

1008587

Hersteller Typ

1008587

Hersteller Artikel Nr.:

1008587

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

1500 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.380 kg

Mit dem farbig passenden Abhängeset können die DECONA Wand- und Deckenaufbauleuchten abgependelt werden.