Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DECONA Einbaurahmen Ø31.3 cm

kopierenkopieren
SLV - DECONA Einbaurahmen Ø31.3 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008585

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 313 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163298148

Sonepar Artikelnummer

121185478

Hersteller Artikelnummer

1008585

Hersteller Typ

1008585

Hersteller Artikel Nr.:

1008585

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

313 mm

Breite:

313 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

75 mm

Durchmesser:

313 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.780 kg

Mit dem Einbaurahmen in zwei Größen können die passenden DECONA Wand- und Deckenaufbauleuchten in eine Deckeneinbauleuchte umgewandelt werden.