Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Decoring 51mm für GU10, chrom

kopierenkopieren
SLV - Decoring 51mm für GU10, chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151049

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163118026

Sonepar Artikelnummer

120970286

Hersteller Artikelnummer

151049

Hersteller Typ

151049

Hersteller Artikel Nr.:

151049

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

14 mm

Breite:

57 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

57 mm

Durchmesser:

57 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.023 kg

Ein besonderes Highlight der LIGHT EYE Leuchten sind die austauschbaren Dekoringe, die in verschiedenen trendigen Farben erhältlich sind. Mit den passenden Durchmessern verleihen sie jeder LIGHT EYE Leuchte einen individuellen und modernen Look.