SLV - Dekoring, für CYFT, bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008025
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Bronze
Werkstoff - Stahl
Länge - 131 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163291798
Sonepar Artikelnummer
121151952
Hersteller Artikelnummer
1008025
Hersteller Typ
1008025
Hersteller Artikel Nr.:
1008025
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Bronze
Werkstoff:
Stahl
Länge:
131 mm
Breite:
131 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
24.5 mm
Durchmesser:
131 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.088 kg


