SLV - DIN-CLIP Set, 5 Stück, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009310
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 51.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629002593
Sonepar Artikelnummer
121409297
Hersteller Artikelnummer
3009310
Hersteller Typ
3009310
Hersteller Artikel Nr.:
3009310
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
51.2 mm
Breite:
42.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
26.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg


