Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DORISA 30, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 5,2 W, 110°, schwarz

kopierenkopieren
SLV - DORISA 30, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 5,2 W, 110°, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011757

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163333870

Sonepar Artikelnummer

121409421

Hersteller Artikelnummer

1011757

Hersteller Typ

1011757

Hersteller Artikel Nr.:

1011757

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

120 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

83

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

83

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

71.15 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

370 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Länge:

300 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.360 kg

Die Wandaufbauleuchte DORISA ist für den Einsatz in Innen- und geschützten Außenbereichen geeignet, wobei sie durch ihre Schutzart IP44 vor Spritzwasser geschützt ist. Mit einer Länge von 30 cm, einer Breite von 12 cm und einer Höhe von 4 cm besteht das Gehäuse aus einer Kombination von Aluminium und Kunststoff, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte liefert eine Lichtleistung von 370 Lumen und zeichnet sich durch eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden aus, was einen langfristigen Betrieb ermöglicht. Die Wandmontage sorgt für eine einfache Installation, ideal für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und formschöne Beleuchtung erforderlich ist.