Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DORISA 50, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 6 W, 110°, schwarz

kopierenkopieren
SLV - DORISA 50, WL, Wandaufbauleuchte, 4000 K, 6 W, 110°, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011758

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163333863

Sonepar Artikelnummer

121409422

Hersteller Artikelnummer

1011758

Hersteller Typ

1011758

Hersteller Artikel Nr.:

1011758

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP), Rückseite:

IP44

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

145 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

83

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

83

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

71.67 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

120 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Länge:

500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.450 kg

Die Wandaufbauleuchte DORISA 50 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine zuverlässige und langlebige Beleuchtung benötigt wird. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 430 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden, was eine dauerhafte Nutzung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Kunststoff, was eine robuste und gleichzeitig leichte Konstruktion ermöglicht. Mit den Abmessungen von 50 cm Länge, 12 cm Breite und 4 cm Höhe ist die Leuchte kompakt und lässt sich einfach an Wänden montieren. Die Schutzart IP44 sichert den Schutz gegen Spritzwasser und Fremdkörper größer als 1 mm, was die Leuchte auch für feuchtere Umgebungen geeignet macht. Die DORISA 50 Wandaufbauleuchte bietet eine praktische Lösung für funktionale Beleuchtungsanforderungen in verschiedenen Innenbereichen.