SLV - DOWNLIGHT V 100, flache Abdeckung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007477
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 106 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163278447
Sonepar Artikelnummer
121091172
Hersteller Artikelnummer
1007477
Hersteller Typ
1007477
Hersteller Artikel Nr.:
1007477
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
106 mm
Breite:
106 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
106 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.022 kg


