SLV - DOWNLIGHT V 100, leicht versenkte Abdeckung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007478
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163278430
Sonepar Artikelnummer
121091174
Hersteller Artikelnummer
1007478
Hersteller Typ
1007478
Hersteller Artikel Nr.:
1007478
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.028 kg


