SLV - DOWNLIGHT V 150, flache Abdeckung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007481
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163278409
Sonepar Artikelnummer
121091177
Hersteller Artikelnummer
1007481
Hersteller Typ
1007481
Hersteller Artikel Nr.:
1007481
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
168 mm
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.046 kg


