SLV - DOWNLIGHT V 150, leicht versenkte Abdeckung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007483
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163278386
Sonepar Artikelnummer
121091178
Hersteller Artikelnummer
1007483
Hersteller Typ
1007483
Hersteller Artikel Nr.:
1007483
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
176 mm
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.056 kg


