SLV - DOWNLIGHT V 150, leicht versenkte Abdeckung weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007482
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163278393
Sonepar Artikelnummer
121091179
Hersteller Artikelnummer
1007482
Hersteller Typ
1007482
Hersteller Artikel Nr.:
1007482
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
176 mm
Durchmesser:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.056 kg


