Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Drahtseilabhängung für EUTRAC®, S-TRACK und 1 Phasen- Schienen, 5m, zweier Set

kopierenkopieren
SLV - Drahtseilabhängung für EUTRAC®, S-TRACK und 1 Phasen- Schienen, 5m, zweier Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002845

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Nickel

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163230407

Sonepar Artikelnummer

120968736

Hersteller Artikelnummer

1002845

Hersteller Typ

1002845

Hersteller Artikel Nr.:

1002845

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Nickel

Werkstoff:

Edelstahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.225 kg

Zweier Set universal Drahtseilabhängung, für EUTRAC, S-TRACK und 1 Phasen- Schienen mit einer Seillänge von 5 m