Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DYSKO, 48 V Pendelleuchte, DALI, 2700 K, 5,6 W, 36°, schwarz

kopierenkopieren
SLV - DYSKO, 48 V Pendelleuchte, DALI, 2700 K, 5,6 W, 36°, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010338

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163316866

Sonepar Artikelnummer

121409326

Hersteller Artikelnummer

1010338

Hersteller Typ

1010338

Hersteller Artikel Nr.:

1010338

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

48 V

Nennstrom:

150 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

133.93 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

54 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Länge:

54 mm

Durchmesser:

54 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

Stromschienenadapter

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.350 kg

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte aus der Produktlinie DYSKO ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Schienenpendelmontage mit einer Pendellänge von 200 cm. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 750 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium und Polycarbonat, was eine solide Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte ist mit einer DALI 2-Dimmfunktion ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Mit einem Durchmesser von 5,4 cm und einer Höhe von 4,8 cm ist sie kompakt gestaltet. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 bieten einen Basisschutz gegen Berührungen und leichte mechanische Einflüsse. Diese Leuchte ist für professionelle Anwendungen in Bereichen geeignet, die eine effiziente und steuerbare Beleuchtung erfordern.