Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DYSKO, DL, rund, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 6,4 W, 36°, schwarz

kopierenkopieren
SLV - DYSKO, DL, rund, PHASE, Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 6,4 W, 36°, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010355

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163316699

Sonepar Artikelnummer

121409327

Hersteller Artikelnummer

1010355

Hersteller Typ

1010355

Hersteller Artikel Nr.:

1010355

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Max. Systemleistung:

7 W

Farbtemperatur:

2700 K

Einbaudurchmesser:

65 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

150 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

Silber

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 45 °C

Geeignet für Lampenleistung:

7 W

Notstromversorgungssystem:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leuchtenlichtausbeute:

117.19 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

73 mm

Breite:

73 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Außendurchmesser:

73 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

142

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

178

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.340 kg

Die Deckeneinbauleuchte ist für den Einbau in Decken konzipiert und eignet sich für Innenräume mit Standardanforderungen an den Schutzgrad IP20. Sie verfügt über eine runde Form mit einem Durchmesser von 7,3 cm und einer Höhe von 6,8 cm. Das Gehäuse besteht vollständig aus Aluminium, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte liefert eine Lichtleistung von 750 Lumen und ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Mit einer deklarieren Lebensdauer von 50.000 Stunden ist die Leuchte für einen langfristigen Einsatz ausgelegt. Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert, was einen grundlegenden Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Diese Leuchte ist besonders geeignet für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen, wo eine unauffällige und effiziente Beleuchtung gewünscht wird.