Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - DYSKO, PD, PHASE, Pendelleuchte, 2700 K, 4,4 W, 36°, schwarz

kopierenkopieren
SLV - DYSKO, PD, PHASE, Pendelleuchte, 2700 K, 4,4 W, 36°, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010361

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163316637

Sonepar Artikelnummer

121409328

Hersteller Artikelnummer

1010361

Hersteller Typ

1010361

Hersteller Artikel Nr.:

1010361

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

2700 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

100 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

32

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

37

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

113.64 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500 lm

Geeignet für Lampenleistung:

5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

54 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Länge:

54 mm

Durchmesser:

54 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.370 kg

Die Pendelleuchte der Produktlinie DYSKO ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine runde Ausschnittsform mit einem Produktdurchmesser von 5,4 cm und einer Höhe von 4,8 cm sowie einer Pendellänge von 200 cm. Das Gehäuse besteht vollständig aus Aluminium, was eine langlebige und stabile Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 500 Lumen bei einer deklarierten Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnitt (Trailing Edge). Mit einer Schlagfestigkeit der Klasse IK02 ist sie gegen leichte mechanische Einwirkungen geschützt. Diese Pendelleuchte ist somit für Architekten, Elektroinstallateure und Fachhändler geeignet, die eine langlebige, dimmbare Einbauleuchte mit klarer Form und moderater Schutzart suchen.