Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML EM 3H Trunking System 2500MM

kopierenkopieren
SLV - EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 NB WH ML EM 3H Trunking System 2500MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011239

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 29 W

  • Farbtemperatur - 3500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163327947

Sonepar Artikelnummer

121409339

Hersteller Artikelnummer

1011239

Hersteller Typ

1011239

Hersteller Artikel Nr.:

1011239

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

29 W

Farbtemperatur:

3500 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

200 .. 550 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Lichtstrom bei Notbetrieb:

470 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

2.5 W

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5600 .. 15800 lm

Geeignet für Lampenleistung:

29 W

Leuchtenlichtausbeute:

193.1 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Länge:

2500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

4.376 kg

Das EASYLIGHT Trunking System ist eine 2500 mm lange Leuchte, die sich für den Einsatz in gewerblichen und industriellen Innenräumen eignet. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, ergänzt durch eine PMMA-Abdeckung, die für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Mit einer Breite von 6,5 cm und einer Höhe von 6,8 cm ist das System kompakt gestaltet. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 5600 bis 15800 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 100.000 Stunden. Sie verfügt über einen Schutzgrad von IP20 sowie eine Schlagfestigkeit der IK06-Klasse, was sie robust gegenüber mechanischen Einwirkungen macht. Das Trunking System ist für die Montage in Tragschienen konzipiert und bietet flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Beleuchtungsanwendungen.