Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB BK ML, Trunking System 2500mm

kopierenkopieren
SLV - EASYLIGHT 2500 140 835/840/850 WB BK ML, Trunking System 2500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010535

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Max. Systemleistung - 29 W

  • Farbtemperatur - 3500 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163319508

Sonepar Artikelnummer

121373781

Hersteller Artikelnummer

1010535

Hersteller Typ

1010535

Hersteller Artikel Nr.:

1010535

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

29 W

Farbtemperatur:

3500 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

200 .. 550 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5542 .. 15820 lm

Geeignet für Lampenleistung:

29 W

Leuchtenlichtausbeute:

191.1 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

68 mm

Länge:

2500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

4.300 kg

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die WB-Optik sorgt für eine flächige Ausleuchtung bei niedrigen Deckenhöhen, z. B. in Verkaufs- oder Nebenbereichen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.