Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Easylight BC 2500 25 WH Bl. Cover 7 pole

kopierenkopieren
SLV - Easylight BC 2500 25 WH Bl. Cover 7 pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009237

  • Ausführung - 1-längig

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 7

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163305860

Sonepar Artikelnummer

121284114

Hersteller Artikelnummer

1009237

Hersteller Typ

1009237

Hersteller Artikel Nr.:

1009237

Ausführung:

1-längig

Anzahl der Verdrahtungsadern:

7

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

2500 mm

Breite:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

Variabler Geräteträgerabstand:

Nein

Mit Verdrahtung:

Ja

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Mit Kabelrinne:

Nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Ja

Integrierte elektromechanische Kupplung:

Nein

Höhe:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

5.200 kg

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Blindabdeckungen in drei Längen ermöglichen eine flexible Positionierung der Leuchteneinheiten mit variablen Abständen zueinander. Dadurch lassen sich Lumenoutput und Energieeffizienz projektgerecht optimieren, ohne das durchgängige, ästhetische Erscheinungsbild des Systems zu unterbrechen.