SLV - EASYLIGHT CSK BK, Chain suspension kits black (without chain)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010559
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 56.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163319263
Sonepar Artikelnummer
121373802
Hersteller Artikelnummer
1010559
Hersteller Typ
1010559
Hersteller Artikel Nr.:
1010559
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
56.5 mm
Breite:
36.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
52.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


