Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Easylight CSK Chain suspension kits

kopierenkopieren
SLV - Easylight CSK Chain suspension kits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009241

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163305822

Sonepar Artikelnummer

121284118

Hersteller Artikelnummer

1009241

Hersteller Typ

1009241

Hersteller Artikel Nr.:

1009241

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kettenabhängung

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.030 kg

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Das optionale Zubehör ermöglicht verschiedene Montagearten wie Aufputzinstallation, Seil- oder Kettenabhängung und bietet damit maximale Flexibilität für unterschiedlichste Einbausituationen. Höhenverstellbare und feinjustierbare Varianten sorgen für eine präzise Ausrichtung, auch bei komplexen baulichen Gegebenheiten. Darüber hinaus stehen Lösungen zur direkten Befestigung an der Decke oder an Tragschienen zur Verfügung.