Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Easylight EC WH End Cap white

kopierenkopieren
SLV - Easylight EC WH End Cap white

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009240

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163305839

Sonepar Artikelnummer

121284117

Hersteller Artikelnummer

1009240

Hersteller Typ

1009240

Hersteller Artikel Nr.:

1009240

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.027 kg

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Die Feed-in Box (FIB) sorgt für eine sichere Einspeisung, während die Feed-out Box (FOB) eine einfache Durchverdrahtung zum nächsten Lichtbandsegment ermöglicht. Erhältlich in Varianten mit 5- oder 7-poligem Anschluss und jeweils mit 300 mm Leitungslänge, erfüllen die Komponenten höchste Anforderungen an Sicherheit und Installationskomfort – auch bei anspruchsvollen gewerblichen Anwendungen.