Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Easylight FOB 300 25 WH Feed out 5 pole

kopierenkopieren
SLV - Easylight FOB 300 25 WH Feed out 5 pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009232

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163305914

Sonepar Artikelnummer

121284109

Hersteller Artikelnummer

1009232

Hersteller Typ

1009232

Hersteller Artikel Nr.:

1009232

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Ersatzteil:

Nein

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

300 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.290 kg

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Die Feed-in Box (FIB) sorgt für eine sichere Einspeisung, während die Feed-out Box (FOB) eine einfache Durchverdrahtung zum nächsten Lichtbandsegment ermöglicht. Erhältlich in Varianten mit 5- oder 7-poligem Anschluss und jeweils mit 300 mm Leitungslänge, erfüllen die Komponenten höchste Anforderungen an Sicherheit und Installationskomfort – auch bei anspruchsvollen gewerblichen Anwendungen.