SLV - EASYLIGHT, Lichtbandsystem, 2500, 3PH TRACK BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011550
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 2500 mm
Busfähig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163330985
Sonepar Artikelnummer
121409110
Hersteller Artikelnummer
1011550
Hersteller Typ
1011550
Hersteller Artikel Nr.:
1011550
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
2500 mm
Busfähig:
Nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Biegbar:
Nein
Breite:
79 mm
Höhe:
64 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.670 kg


