Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - EASYLIGHT, Stahlseilabhänung Set, 5000MM mit Loop

kopierenkopieren
SLV - EASYLIGHT, Stahlseilabhänung Set, 5000MM mit Loop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011060

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 56.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163325523

Sonepar Artikelnummer

121408931

Hersteller Artikelnummer

1011060

Hersteller Typ

1011060

Hersteller Artikel Nr.:

1011060

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

56.5 mm

Breite:

36.2 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5060 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.082 kg

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem modularen System. Die Stahlseil-Abhängesets mit Loop ermöglichen eine sichere und einfache Pendelmontage. Erhältlich in 3000 mm oder 5000 mm.