SLV - Eckverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, Aufbauversion schwarz, Erde innen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143060
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163142625
Sonepar Artikelnummer
120969985
Hersteller Artikelnummer
143060
Hersteller Typ
143060
Hersteller Artikel Nr.:
143060
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
104 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Länge:
104 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.069 kg


