SLV - Eckverbinder für 1-Phasen HV-Stromschiene, Einbauversion weiss, Erde aussen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143251
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163127509
Sonepar Artikelnummer
120970212
Hersteller Artikelnummer
143251
Hersteller Typ
143251
Hersteller Artikel Nr.:
143251
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
112 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
112 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.072 kg


