Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ECOtech DALI2-Treiber mit Push-Dim-Funktion, 850 mA, 45 W

kopierenkopieren
SLV - ECOtech DALI2-Treiber mit Push-Dim-Funktion, 850 mA, 45 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009393

  • Ausführung - statisch

  • Dimmung DALI - Ja

  • Geeignet für Konstantstrom - Ja

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629006539

Sonepar Artikelnummer

121409307

Hersteller Artikelnummer

3009393

Hersteller Typ

3009393

Hersteller Artikel Nr.:

3009393

Ausführung:

statisch

Dimmung DALI:

Ja

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsstrom:

350 .. 1050 mA

Ausgangsleistung:

45 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung D4i:

Nein

Dimmung DALI-2:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Eingangsspannung:

220 .. 240 V

Leistungsaufnahme:

45 W

Frequenz der Eingangsspannung:

0 .. 60 Hz

Wirkungsgrad:

87 %

Selbstständig arbeitend:

Nein

PWM-Modulation:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Umgebungstemperatur:

-20 .. 50 °C

Kurzschlusssicher:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lebensdauer Betriebsgerät:

50000 h

Länge:

135 mm

Breite:

72 mm

Höhe:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.245 kg

Der ECOtech DALI2 Treiber ist Teil des neuesten ECOtech-Konzepts von Nordtronic. Dieses Konzept bietet Produkte mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis und übertrifft die Erwartungen in dieser Preisklasse hinsichtlich Spezifikationen, Lebensdauer, Garantie und Funktionalität. Die ECOtech-Panels von Nordtronic sind die ideale Beleuchtungslösung für helles und gleichmäßiges Licht in Wohn- und Büroräumen. Die Panels lassen sich direkt in abgehängten Decken, mit Federn im Gebäude oder in einem Montagerahmen befestigen. Dieser Treiber ist kompatibel mit dem ECOtech Panel UGR<19, Artikelnummer 38610034. Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung von Dali- oder Push-Kabeln und zur Stromversorgung. (5 x 1,5 mm²), Integrierte Thermosicherung mit automatischer Rückstellung, Schnelle und einfache Installation, Der Treiber kann nur über DALI oder Push-Dim gedimmt werden, Schließen Sie keine LED-Beleuchtung an, solange die Stromversorgung angeschlossen ist.