Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ECOtech Highbay 200W Reflektor Polycarbonat

kopierenkopieren
SLV - ECOtech Highbay 200W Reflektor Polycarbonat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009399

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629006744

Sonepar Artikelnummer

121409312

Hersteller Artikelnummer

3009399

Hersteller Typ

3009399

Hersteller Artikel Nr.:

3009399

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

Gewinde

Länge:

296 mm

Breite:

296 mm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94055000

Gewicht:

0.195 kg

PC-Reflektor für Nordtronics ECOtech Highbay Art.-Nr. 52222094 (200W)