SLV - ECOtech Highbay-Halterung, matt schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009323
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629006164
Sonepar Artikelnummer
121409299
Hersteller Artikelnummer
3009323
Hersteller Typ
3009323
Hersteller Artikel Nr.:
3009323
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
144 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94055000
Gewicht:
0.295 kg


