Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ECOtech Highbay, Ø218, 100 W, matt schwarz

kopierenkopieren
SLV - ECOtech Highbay, Ø218, 100 W, matt schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009160

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629006133

Sonepar Artikelnummer

121409259

Hersteller Artikelnummer

3009160

Hersteller Typ

3009160

Hersteller Artikel Nr.:

3009160

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

150000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

100 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

140 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14000 lm

Geeignet für Lampenleistung:

100 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

218 mm

Höhe/Tiefe:

135 mm

Länge:

218 mm

Durchmesser:

218 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.190 kg

Die ECOtech Highbay 100W ist Teil des ECOtech-Konzepts von Nordtronic. Dieses Konzept bietet Produkte mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, die in dieser Preisklasse mehr bieten, als man erwarten würde – sei es in Bezug auf Spezifikationen, Lebensdauer, Garantie oder Funktionalität. Die Nordtronics ECOtech Highbay besticht durch ihr schlichtes und modernes Design und ist die perfekte Beleuchtungslösung für Räume mit hohem Lichtbedarf und hohen Decken., 100W LED, 4000K, 140lm/W, 14.000 lm, 2 m 3G1 mm², IP65, IK08, Erwartete Lebensdauer bis zu 150.000 Stunden, 5 Jahre Garantie. Halterungen, Sicherheitshaken und Reflektoren aus Aluminium oder Polycarbonat sind separat erhältlich:, Reflektor aus Aluminium, mattschwarz, Art.-Nr. 98946419, Reflektor aus Polycarbonat, Art.-Nr. 9894620, Halterungen, Art.-Nr. 98942099, Sicherheitshaken, Artikelnummer 98942090. Auch als 200-W-Modell erhältlich, Artikelnummer 52222094.