SLV - ECOtech Highbay-Sicherheitshaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3009322
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5704629006171
Sonepar Artikelnummer
121409298
Hersteller Artikelnummer
3009322
Hersteller Typ
3009322
Hersteller Artikel Nr.:
3009322
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Breite:
68 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94055000
Gewicht:
0.110 kg


