Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ECOtech Panel UGR<19 32W 4000K 120Lm/W 850mA ohne Treiber

kopierenkopieren
SLV - ECOtech Panel UGR<19 32W 4000K 120Lm/W 850mA ohne Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009362

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629006263

Sonepar Artikelnummer

121409304

Hersteller Artikelnummer

3009362

Hersteller Typ

3009362

Hersteller Artikel Nr.:

3009362

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

32 W

Farbtemperatur:

3000 .. 5000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

850 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

32 W

Notstromversorgungssystem:

ohne

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 .. 1000 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.260 kg

Das ECOtech Panel UGR<19 ist Teil des neuesten ECOtech-Konzepts von Nordtronic. Dieses Konzept bietet Produkte mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis, die in dieser Preisklasse mehr bieten als üblich – sei es in Bezug auf Spezifikationen, Lebensdauer, Garantie oder Funktionalität. Die ECOtech Panels von Nordtronic sind die ideale Beleuchtungslösung für helles und gleichmäßiges Licht, egal ob zu Hause oder im Büro. Die Panels können direkt in abgehängten Decken, mit Federn im Gebäude oder in einem Montagerahmen befestigt werden., 32-W-LED, 4000 K, Bis zu 120 lm/W, 4000 lm, CRI > 80, SDCM 5, UGR<19, Dimmbar (abhängig vom Treiber), Erwartete Lebensdauer: 50.000 Stunden, 5 Jahre Garantie. Bitte beachten Sie: Treiber: Phasenabschnittsdimmbarer Treiber: 3009394, DALI-Treiber mit PUSH dim: 3009294 Federn für Unterputzmontage (Artikel-Nr. 3009327) oder Aufputzrahmen (Artikel-Nr. 3009326)