Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - ECOtech Panel UGR<22 40W 4000K 100 lm/W 1000 mA mit Treiber

kopierenkopieren
SLV - ECOtech Panel UGR<22 40W 4000K 100 lm/W 1000 mA mit Treiber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009143

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629006249

Sonepar Artikelnummer

121409256

Hersteller Artikelnummer

3009143

Hersteller Typ

3009143

Hersteller Artikel Nr.:

3009143

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

40 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennstrom:

1000 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

40 W

Notstromversorgungssystem:

ohne

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4000 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe/Tiefe:

34 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Anschlussart:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Blendbegrenzung (UGR):

22

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.700 kg

Das ECOtech Panel ist Teil des neuesten ECOtech-Konzepts von Nordtronic. Dieses Konzept bietet Produkte mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und übertrifft die Erwartungen in dieser Preisklasse hinsichtlich Spezifikationen, Lebensdauer, Garantie und Funktionalität. Die ECOtech Panels von Nordtronic sind die ideale Beleuchtungslösung für helles und gleichmäßiges Licht in Wohn- und Büroräumen. Die Panels lassen sich direkt in abgehängten Decken, mithilfe von Federn oder auf einem Montagerahmen befestigen., 40-W-LED, 4000 K, 100 lm/W, 4000 lm, CRI > 80, SDCM 6 MacAdam, UGR < 22, Möglichkeit zur weiteren Durchgangsverdrahtung (2 x 3G 1,5 mm²), Erwartete Lebensdauer: 50.000 Stunden, Inkl. Ein-/Ausschalter, 5 Jahre Garantie Bitte denken Sie daran, Federn für den Einbau (Art.-Nr. 3009327) oder den Aufputzrahmen (Art.-Nr. 3009326) separat zu erwerben.