SLV - Edelstahl Erdspiess für HELIA LED SPOT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000736
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163190282
Sonepar Artikelnummer
120969470
Hersteller Artikelnummer
1000736
Hersteller Typ
1000736
Hersteller Artikel Nr.:
1000736
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
126 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.105 kg


