SLV - Einbaudose für FOK LED, FRAME, FLAT FRAME und BASIC LED Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112781
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163099813
Sonepar Artikelnummer
120970164
Hersteller Artikelnummer
112781
Hersteller Typ
112781
Hersteller Artikel Nr.:
112781
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
85 mm
Breite:
123 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
67 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.129 kg


