Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Einbaurahmen für DOWNUNDER PUR eckig, 120x155mm

kopierenkopieren
SLV - Einbaurahmen für DOWNUNDER PUR eckig, 120x155mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151962

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163134859

Sonepar Artikelnummer

120970145

Hersteller Artikelnummer

151962

Hersteller Typ

151962

Hersteller Artikel Nr.:

151962

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.139 kg

Einbaurahmen für den Einsatz der Leuchte in Mauerwerk.