SLV - Einbautopf für ADI LED, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 233639
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 292 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163169578
Sonepar Artikelnummer
120969721
Hersteller Artikelnummer
233639
Hersteller Typ
233639
Hersteller Artikel Nr.:
233639
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
292 mm
Breite:
122 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.233 kg


