SLV - EINBAUTOPF, für H-POL Wege- und Standleuchte, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 232195
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163175487
Sonepar Artikelnummer
120969587
Hersteller Artikelnummer
232195
Hersteller Typ
232195
Hersteller Artikel Nr.:
232195
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
158 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.821 kg


