SLV - Einspeiser für 1-Phasen HV-Stromschiene, Einbauversion weiss, Erde rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143241
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163127486
Sonepar Artikelnummer
120970211
Hersteller Artikelnummer
143241
Hersteller Typ
143241
Hersteller Artikel Nr.:
143241
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
108 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg


